ヴェヒター スナップ+ロック 715/90SB

ヴェヒター スナップ+ロック 715/90SB - ブルク ヴェヒター

盗難防止用のケーブルロックとして携帯用に最適です。
ケーブルは自動巻き上げです。
スーツケース、二輪車、スポーツ用品などをまとめてロックできます。
ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品管理などに。トラスコ品番525-4917材質本体:亜鉛ダイキャスト幅(mm)67ブラック高さ(mm)24奥行(mm)95ケーブル径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694547871
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする