曜日別特売

ステンレスマグ

ステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービン

軽量でコンパクトです。
高い保温・保冷力です。
色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です。
ワンタッチオープン式です。
結露しにくく安心「結露抑制構造」です。

材質本体、底:SUS304(塗装)、栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)、栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム、ボタン:ASA幅(mm)75奥行(mm)80エコマーク認定認定保冷効力(℃)6H後:8以下エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697654SM-VB60-BM624-6484ソフトブラック2350.6
6,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697670SM-VB60-AM624-6482マリンブルー2350.6
6,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697679SM-VB60-GM624-6474ピスタチオグリーン2350.6
6,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697688SM-VB60-PM624-6483ソフトピンク2350.6
6,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697697SM-VB60-CM624-6478サンドベージュ2350.6
6,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697706SM-VB72-BM624-6475ソフトブラック2700.72
6,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697715SM-VB72-AM624-6477マリンブルー2700.72
6,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697724SM-VB72-PM624-6476ソフトピンク2700.72
6,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697740SM-VB72-CM632-3850サンドベージュ2700.72
6,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする