ヒシエス
トタン防火バケツ
トタン製なので熱に強くて丈夫です。
トラスコ品番
552-1896
材質
材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製
高さ(mm)
207
容量(L)
8.4
外径(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692824
TBBK-N
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください