曜日別特売

セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)

セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入) - KSK

あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。

用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701915L-4
7,875
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする