ジグソーブレード 2枚入

ジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSKジグソーブレード 2枚入 - KSK

刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。
ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。

用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
厚さ(mm)
全長(mm)
適合機種メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702719BW-101B485-3318ボッシュ型1.5100ハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D等の一部機種、ボッシュ(全機種)
675
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702728KW-13485-3440兼用型1.290ハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他
619
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする