KSK
ジグソーブレード 2枚入 木工
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途
木工の切断に。
材質
刃物鋼
形状
兼用型
厚さ(mm)
1.2
適合機種メーカー
ハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他
切断方法
引刃
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
山数
有効刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702737
KW-15
485-3458
90
10
65
¥
394
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702746
KW-16
485-3466
70
18
45
¥
563
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください