OP
ソフト名札 名刺サイズ 両用クリップ 1枚
トラスコ品番
113-1009
材質
ケース:再生ポリオレフィン
厚さ(mm)
16
タイプ
ソフト
縦(mm)
44
横(mm)
44
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79700890
N-4P
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください