MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート 月予定表
裏面マグネット仕様でスチール面にピタっと貼れます。
用途
スケジュールの管理に。
厚さ(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698704
MSVP-6090M
1枚(1シート)
228-3696
本体:PVC、PP、マグネットシート
870
板面:白
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
79698720
MSVP-90120M
1枚
317-4166
PET、ゴムマグネット
1160
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください