U TOOLS
チップサンダー40×86mm
小型軽量で、指先感覚で研磨できます。
小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
用途
金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。
トラスコ品番
278-1181
寸法(mm)
ペーパー:40×86
全長(mm)
245
高さ(mm)
90
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.28
排気方式
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
40×86
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695177
U-71
¥
45,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください