曜日別特売

マイクロファイバー手袋 savina

マイクロファイバー手袋 savina - savinaマイクロファイバー手袋 savina - savinaマイクロファイバー手袋 savina - savinaマイクロファイバー手袋 savina - savinaマイクロファイバー手袋 savina - savinaマイクロファイバー手袋 savina - savinaマイクロファイバー手袋 savina - savina

高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。
宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
洗濯耐久性が高く長持ちします。
生地から縫製まで全て国内で生産しております。
しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。

用途アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。材質マイクロファイバー(ベリーマ[[R中]])使用スムース生地内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695098savina-MG-WM578-9771220ホワイトM8.5
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695107savina-MG-WL578-9772230ホワイトL8.7
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695116savina-MG-GM578-9773220ライトグレーM8.5
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
79695125savina-MG-GL578-9769230ライトグレーL8.7
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする