トーアボージン
セミアイカップ遮光めがね
長さ(mm)
169
幅(mm)
143
高さ(mm)
41
適合規格
JIS
パッド
ノーズパッド:◯
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693427
TA-G350 TBP1.2
619-1152
1.2
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79693436
TA-G350 TBP1.7
619-2634
#1.7
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
79693445
TA-G350 TBP3
618-9563
#3
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
79693454
TA-G350 TBP4
619-1113
#4
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79693470
TA-C350 TBP1.2
619-1065
1.2
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79693479
TA-C350 TBP2
619-1099
#2
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79693488
TA-C350 TBP3
619-1129
#3
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79693497
TA-C350 TBP4
619-1088
#4
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください