トーアボージン
メタルフレーム保護めがね BL-1
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
長さ(mm)
161
幅(mm)
147
高さ(mm)
51
タイプ
ノーズパッドあり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693104
BL-1 TBPCF
○
619-7765
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
79693120
BL-1 TBPCHF
○
619-7754
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
79693129
BL-1 TBCR
△
619-7763
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください