スタンダードゴーグル

スタンダードゴーグル - トーアボージンスタンダードゴーグル - トーアボージンスタンダードゴーグル - トーアボージン
仕様マスク併用可、メガネ併用可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
加工
通気孔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693034GL-70TBETC557-186617993防曇
2,680
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
79693217GL-56 TBETCH619-782319288防傷、防曇
3,260
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
79693226GL-70 TBETCH619-782017993防傷、防曇
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする