トーアボージン
メタルフレーム保護めがね BL-7
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
長さ(mm)
147
幅(mm)
137
高さ(mm)
42
タイプ
ノーズパッドあり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
紫外線カット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693138
BL-7 TBPCF
619-7767
○
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
79693147
BL-7 TBPCHF
619-7759
○
¥
5,080
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
79693156
BL-7 TBCR
619-7769
△
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください