曜日別特売

スプレーフロアモップ

スプレーフロアモップ - アズマ工業スプレーフロアモップ - アズマ工業スプレーフロアモップ - アズマ工業

スプレー式フロアモップです。
床の水拭きを手軽にします。

用途拭き掃除に。トラスコ品番144-8215材質モップ:ポリエステル・ナイロン、ヘッド:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、給水タンク:ポリプロピレン、柄:スチール長さ(mm)約1060(使用時)幅(mm)315拭き幅(cm)約31繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697374319618
3,456
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする