水本機械製作所
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
フック部には、外れ止め付です。
用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-0796
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
42
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
3.5
寸法R(mm)
2.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
20
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693786
B-1462
¥
1,190
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください