竹虎
タケトラ ニトリル手袋 ブルー 200枚入
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れた合成ゴム手袋です。
長さ240mm、様々な処置や検査に使えます。
トラスコ品番
389-2891
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
約0.06~0.10(手のひら)/約0.08~0.12(指先)
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
200
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
15.6
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699368
75851
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください