曜日別特売

六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)

六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。
カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。

用途
機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。
カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701030A002J0500040025000
95,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする