丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)

丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。
カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。

用途
機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。
カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(700本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797010140001J0520050018005
38,843
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする