サンコー(三甲)
メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)
感染性廃棄物処理容器です。
水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
仕様
ダイアライザー用
トラスコ品番
110-0576
種別
204007WH00
材質
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×271×320
外寸法・高さ(mm)
354
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
319
外寸法・間口(mm)
470
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※フタは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688204
20400700WH101
¥
3,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください