サンコー(三甲)
メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型
サンペールK#50専用のフタです。
トラスコ品番
107-6776
種別
701308GLL00
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
308
外寸法・間口(mm)
422
内容量
1個
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688229
70130800GL802
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください