サンコー(三甲)
メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無)
サンペールK#40専用のフタです。
トラスコ品番
177-0539
種別
701200WH00
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
318
外寸法・間口(mm)
470
内容量
1個
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688220
70120000WH101
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください