曜日別特売

チリトリ てみ

チリトリ てみ - サンコー(三甲)チリトリ てみ - サンコー(三甲)

プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。

用途
屋外の清掃に
農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに
種別800919材質ポリエチレン(PE)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火気厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7968823880091900GR604851-0971グリーン
2,650
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
7968824780091900OR301851-0972オレンジ
2,650
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする