Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)

Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) - ピカコーポレイション

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く)
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695807FGK-2560539-06242段628500×4060.6
83,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
79695816FGK-3690539-06283段831600×4060.9
127,600
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
79695825FGK-46120539-06254段1034600×4061.2
175,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする