曜日別特売

ローラー式ウェイトチェッカ SETモデル

ローラー式ウェイトチェッカ SETモデル - A&D

重量や容積の大きな計量物を、高速で正確に判定処理を行うローラーコンベア式チェックスケールです。
無線LANを標準装備し遠隔モニタリングが可能です。
カラー液晶タッチパネルにより操作が簡単です。
通過計量、停止計量、静止計量の3種類の計量モードを選択できます。
製品を1000 件(10 グループ、各グループ100 件)まで登録することができます。
操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、X バー/ R管理図、集計結果を出力することが可能です。
USBメモリで商品アイテムの画像データが取り込み可能です。
USBメモリに操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、管理図、集計データを保存できパソコンに取り込むことが可能です。
リモートメンテナンスも対応可能です。

表示方式デジタルひょう量単位g内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
最小表示(g)
載台寸法(mm)
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695789AD4942B-15K-SET268-6444ウェイトチェッカ:AD4942B-15K 、指示計用スタンド:AD4402-25 、表示器スタンド取付金具:AD4412-11 、架台:AD4942-072長さ300(50Hz)/280(60Hz)×幅350×高さ30015
686,000
629,800
692,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79695798AD4942B-30K-SET268-6446ウェイトチェッカ:AD4942B-30K 、指示計用スタンド:AD4402-25、表示器スタンド取付金具:AD4412-11 、架台:AD4942-085長さ500(50Hz)/480(60Hz)×幅450×高さ50031
721,000
659,800
725,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする