曜日別特売

スチールホワイトボ-ド行動予定表

スチールホワイトボ-ド行動予定表 - サンケーキコム

壁掛タイプの行動予定表タイプのスチール製ホワイトボードです。
中国産の600x900mmのサイズです。

用途掲示付属品マーカー:黒、赤、マグネット:4、イレーザートラスコ品番134-2396材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール幅(mm)600板面:白高さ(mm)900種類壁掛・行動予定表奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698729EWA-90TB
8,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする