曜日別特売

二眼型遮光メガネ

二眼型遮光メガネ - 理研オプテック

周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。
金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。

用途
ガス溶接に。
アーク溶接の下めがねに。
溶接周辺作業者に。
紫外線対策に。
適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694258RS-XBL SPL2
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする