ハンドソープ泡のイーウォッシュ

ハンドソープ泡のイーウォッシュ - 辰巳屋(SR)ハンドソープ泡のイーウォッシュ - 辰巳屋(SR)ハンドソープ泡のイーウォッシュ - 辰巳屋(SR)ハンドソープ泡のイーウォッシュ - 辰巳屋(SR)ハンドソープ泡のイーウォッシュ - 辰巳屋(SR)

除菌も洗浄も同時に行え、水切れも素早い衛生管理に最適な商品です。
ドライ仕様でも使用可能、水道がない場所でも洗い流さず手に揉みこんで乾かすか拭き取るだけで除菌可能です。
除菌と洗浄に優れたスーパーアルカリイオン水に無添加系石鹸を配合、合成界面活性剤は使用していないため、お肌にも優しいです。
無香料の「ふわとろ」泡が特徴で、洗顔にも使用できます。
各種ウイルス、雑菌への除菌テストデータはWEB上にて公開しています。

用途
手洗い、洗顔に。
手の除菌に。
トラスコ品番244-7874材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸 1.5%幅(mm)90無着色容量(mL)500高さ(mm)80タイプ奥行(mm)90分類化粧品:該当香り無香料PRTR法非該当商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途外に使わないでください。
※漆、木製品、珊瑚、金箔やプリントものなど、アルカリ成分に弱い素材には使用しないでください。
※コーティング加工のもの、アルミ、銅、真鍮部分は目立たないところでテストしてから使用してください。
※目に入った場合にはこすらずによく水で洗い流してください。
※処置後も異常が残る場合には医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704749EWASH-A-500
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする