TGK(東京硝子器械)
フローインジケーター
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
フロート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79706079
198196201
251-1147
102
57
14
(形状)赤球
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
79706088
198196202
125-0183
90
40
15
(形状)羽根車
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください