プロガード万年(7枚馳)

プロガード万年(7枚馳) - 丸五プロガード万年(7枚馳) - 丸五

土木・建築作業用地下足袋です。
特殊樹脂製先芯を採用し、衝撃や圧迫からつま先を保護します。
かかとへの衝撃を吸収するスポンジにより、かかとや膝への負担を軽減します。
高所作業を考慮した底意匠を採用しています。

用途土木・建築作業。トラスコ品番797-2202材質樹脂先芯、アッパー材:綿、底材:ゴムネイビーサイズ(cm)27内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727499PGMN7-N-270
7,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする