ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ヒップジョイント
2つの関節が360°旋回します。
全方位90°屈曲が可能です。
トラスコ品番
356-9540
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
取付サイズ
G1/4
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704320
2HJ-GMP
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください