ニューポリ袋 03

ニューポリ袋 03 - 福助工業ニューポリ袋 03 - 福助工業

強度、透明度、開口性に優れています。
No.5以上の外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。
号数によりますが化粧箱入となっております。
サイズ190×100以上の商品には取り出し口がついておりますので大変便利です。

厚さ(mm)0.03透明材質低密度ポリエチレン(LLDPE)横(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
注意
※サイズ100×70~170×90のサイズには取り出し口はついておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797274294491210.03250-5140120
オープン
68
75(税込)
当日出荷
797274384491310.03250-5141150
オープン
76
84(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする