日本サニパック
ポリ袋NOCOO(ノクー)
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。
用途
環境意識の高いお得意先様に。
トラスコ品番
417-1889
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1箱(16冊×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719415
CUH61
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください