ビーセーフプロ314

ビーセーフプロ314 - エー・エム・プロダクツビーセーフプロ314 - エー・エム・プロダクツ

わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。
イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。
ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。

トラスコ品番250-9605幅(mm)142高さ(mm)45レンズ色透明適合規格ANSI Z87.1フレーム色イエローグリーン加工防曇RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711040BS314YG
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする