U TOOLS
ベルトサンダー
静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。
レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途
金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。
溶接ビート削りやサビ取り作業に。
自動車の鈑金作業に。
トラスコ品番
278-1188
幅(mm)
ベルト使用幅:10/12
全長(mm)
315
高さ(mm)
50
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
使用空気圧力(MPa)
統合:0.6
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ベルト寸法(mm)
10/12×330
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711697
U-110M
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください