曜日別特売

ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト

ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。
カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。

用途
機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。
カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5033材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)タイプ三価クロメート(白)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5内容量1箱(800本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797261260000J0500050015003
22,448
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする