曜日別特売

ベランダ・玄関の為の床ブラシ2 伸縮柄

ベランダ・玄関の為の床ブラシ2 伸縮柄 - 日本クリンテックベランダ・玄関の為の床ブラシ2 伸縮柄 - 日本クリンテックベランダ・玄関の為の床ブラシ2 伸縮柄 - 日本クリンテック

コンパクトサイズのデッキブラシです。
アルミ伸縮柄で全長47~70cmで使えます。
玄関やベランダの床掃除にピッタリのサイズです。

用途床磨き用。トラスコ品番250-7699材質ポリプロピレン(毛)、アルミニウム(柄)長さ(mm)470~700幅(mm)140奥行(mm)80毛丈(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715687111247
1,286
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする