Asmix(アスカ)
マグピンコルクボード
こんなお得な商品も!
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(26)
マグネットが使えるコルクボードです。
穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品
ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ
トラスコ品番
577-4072
材質
コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF
色
枠:茶色
縦(mm)
内形:540
横(mm)
内形:840
外形寸法縦(mm)
600
外形寸法横(mm)
900
内容量
1枚
注意
※取り付け可能な磁石はネオジウム磁石など強力磁石に限ります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79717166
CB352
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください