ニチバン
ハンドカッターHC-75
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です。
カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします。
用途
梱包用テープの作業。
トラスコ品番
135-2116
材質
材質:金属+樹脂
適合テープ幅(mm)
60~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
140まで
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704329
HC-75
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください