シーバイエス
ハイジーンホルダー&ハンドル
720gの軽量設計です。
台形形状なので、隅々まで除塵ができます。
ハイジーンクロスを簡単に装着できるプッシュタイプを採用しています。
用途
乾燥した床面の除塵に。
トラスコ品番
251-7615
材質
スチール、アルミ
長さ(mm)
1500
幅(mm)
603
色
シルバー
タイプ
除塵用ハンドルホルダー
奥行(mm)
80
シートサイズ(mm)
660
寸法(縦×横)(mm)
ホルダー:80×603
縦(mm)
80
横(mm)
603
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713255
6040644
¥
9,570
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません