フィッシャー
フィッシャープラグ SX Plus
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材
コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用ビスの長さは プラグ全長+ビスの太さの が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79726065
568012
1箱(25本)
603-5128
60
【コンクリート】12
60
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79726074
568223
1箱(200本)
603-5120
20
【コンクリート】4
20
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79726090
568225
1箱(100本)
603-5142
30
【コンクリート】6
30
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79726099
568227
1箱(100本)
603-5140
40
【コンクリート】8
40
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79726108
568010
1箱(50本)
603-5139
50
【コンクリート】10
50
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください