ゴルフ用レーザー距離計

ゴルフ用レーザー距離計 - STS

単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。
直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、
高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。
連続測距も簡単に可能です。
ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。

用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711670ESG-600
47,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする