モクケン
パーツ&ブレーキクリーナー
ブレーキライニング、ブレーキドラム、機械部品等に付着したオイルやグリースの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
用途
パーツ&ブレーキ洗浄剤に。
トラスコ品番
100-5349
材質
石油溶剤
高さ(mm)
350
タイプ
液体
包装形態
バックインボックス入り
縦(mm)
238
横(mm)
238
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近くなど温度が40度以上になる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727018
10851
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください