ノートパソコン用ケース レビモ

ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)ノートパソコン用ケース レビモ - LION (ライオン事務器)

ACアダプタやマウスを収納できるポーチ付きです。
リュックに縦に収納しても出し入れしやすい取っ手付きで、L字型ファスナーでケースを入れたままパソコンを出し入れできます。
クッション性がある柔らかな起毛裏地でパソコンを傷から保護します。

用途テレワークや社内での移動に。幅(mm)360高さ(mm)270奥行(mm)15耐荷重(kg)約3適合サイズ13.5インチ耐荷重(g)約400内容量1個
注意

※この商品は収容物を完全に保護するものではございませんので圧迫や落下などの衝撃を与えないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706447NB-27-C521-6868ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製、芯材:ポリエチレン製、ハンドル:ポリプロピレン製ブラウン360×15×270【ポーチ】225×50×65(PC収容部)約340×12×250
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
79706456NB-27-LH521-6863ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製、、芯材:ポリエチレン製、、ハンドル:PP製ライトグレー(ポーチ)225×50×65(PC収容部)340×12×250
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする