曜日別特売

ピタパネル

ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業ピタパネル - ワタナベ工業

らくらく吸着で動かない防音効果の高いマットです。
防音効果があり衝撃を低減します。
吸着するので動かず、掃除機をかけても吸い上がりません。

用途床面がフローリングの様ななめらかな床に。長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)9内容量1パック(4枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727605KPP2-4003511-0991表面:ポリエステル、中間層:ポリエステル、下層:アクリル樹脂グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727614KPP2-4006511-0990表面:ポリエステル、中間層:ポリエステル、下層アクリル樹脂ベージュ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727630KPP2-4012510-6808表面:ポリエステル、中間層:ポリエステル、下層アクリル樹脂ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727639KPP2-4031511-0993表面:ポリエステル、中間層:ポリエステル、下層アクリル樹脂ローズ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする