スリーボンド
ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P
ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。
機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
用途
自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。
仕様
スプレー
トラスコ品番
857-8217
材質
主成分:溶剤
色
無色
容量(mL)
480
タイプ
速乾性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.48L
危険物の性状
非水溶性
入数(本)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713325
TB6602P
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください