サンコー(三甲)
プラスチック製フェンス ジョイント CU型
フェンスを角度を付けて曲線状に設置する時に使用するジョイントです。
トラスコ品番
459-3588
適合機種
N型、S型
種別
805199
材質
PC
幅(mm)
109
高さ(mm)
60
奥行(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703166
80519900TM
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください