曜日別特売

ベビーグラインダー

ベビーグラインダー - 吉田工作所ベビーグラインダー - 吉田工作所ベビーグラインダー - 吉田工作所

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向内容量1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック内径(Φmm)
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711715YG-38S-1551-17331622200060.47
38,572
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711740YGL-38S-1551-1746300.52200060.48
52,858
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711724YGL-13S-1551-1698186.53000030.25
60,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする