デルテック
ヘッド付きストラップ 標準タイプ
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途
電設工事用
セット内容
ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個
材質
耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)
12.7
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727027
CSS-135
1袋(25組)
627-7053
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727036
CSS-270
1袋(50組)
627-7057
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください