曜日別特売

バイメタルセーバーソーブレード 3枚入

バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入 - KSK

コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。
切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています

用途
鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。
鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。
K-6014、K-6020は厚物切断用。
K-6012、K-6018は薄物切断用。
材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応内容量1パック(3枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
山数
切断能力(mm)非鉄金属
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727648K-6012485-339315018鋼材:1.5~6130
2,531
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727657K-6014485-340715014鋼材:1.5~6130
2,531
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727666K-6018485-341520018鋼材:2.0~10180
3,375
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727675K-6020485-342320014鋼材:2.0~10180
3,375
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする